Motion
2314-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043568
N° MFR2314-M
Prix1,923.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043568
N° MFR2314-M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,923.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2314-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801485036
  • Poids
    9.42 lb
  • Description
    2314-M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2314-M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    112000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    37000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2314-M est doté d'un alésage droit de 70 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 150 mm, d'une largeur de 51 mm; conçu pour les applications à charge moyenne-lourde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues