Motion
2314 M/C2

SKF
2314 M/C2

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043573
N° MFR2314 M/C2
Prix2,398.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2314 M/C2

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043573
N° MFR2314 M/C2
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
Prix2,398.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2314 MC2 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605772
  • Poids
    9.79 lb
  • Description
    2314 MC2 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2314 M/C2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    37.5 kN
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2314 M/C2 a un alésage droit de 70 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 51 mm; adapté aux charges industrielles lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues