Motion
2314 M/C3

SKF
2314 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043574
N° MFR2314 M/C3
Prix1,998.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2314 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043574
N° MFR2314 M/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,998.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2314 MC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0079 po / 51 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576608797
  • Poids
    9.79 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2314 MC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2314 M/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8430 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2314 M/C3 offre un alésage droit de 70 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur de 51 mm; conçu pour les équipements industriels durables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues