Motion
2315 M

SKF
2315 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 55 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043578
N° MFR2315 M
Prix2,304.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2315 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 55 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043578
N° MFR2315 M
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
Prix2,304.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2315 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1654 po / 55 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605789
  • Poids
    11.83 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2315 M BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2315 M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9660 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le palier 2315 M est doté d'un alésage droit de 75 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 160 mm, d'une largeur de 55 mm; support rotatif robuste.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues