Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale55 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de jointOuvert
- Rpm max.7500 tr/min
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet2.1 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316576605796
- CUP_NON7316576605796
- Poids11.83 lb
- Description2315 MC2 BRG
- Numéro de catalogue du fabricant2315 MC2
- Capacité de charge dynamique radiale124 kN
- Capacité de charge statique radiale43 kN
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longue2315 MC2 Roulement à billes auto-alignable avec alésage droit de 75 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 55 mm; convient aux machines lourdes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.