Motion
2315J

NSK
2315J

Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm
N° D’ARTICLE MI00043584
N° MFR2315J
Prix1,601.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
2315J

Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm
N° D’ARTICLE MI00043584
N° MFR2315J
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
Prix1,601.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2315J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176060649
  • CUP_NON
    029176060649
  • Description
    2315J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2315J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le 2315J est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage droit de 75mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 160mm , idéal pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif