Motion
2316-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043588
N° MFR2316-M
Prix2,668.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043588
N° MFR2316-M
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
Prix2,668.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2316-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801485197
  • Poids
    13.64 lb
  • Description
    2316-M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2316-M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    139000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    48500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignant 2316-M avec alésage droit de 80 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 170 mm et largeur de 58 mm pour usage intensif.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues