Motion
2316 M/C3

SKF
2316 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043597
N° MFR2316 M/C3
Price$2,157.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2316 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043597
N° MFR2316 M/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,157.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2316 MC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2835 po / 58 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605833
  • Poids
    14.12 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2316 MC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2316 M/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11010 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2316 M/C3 offre un alésage droit de 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm, une largeur de 58 mm; idéal pour une utilisation industrielle intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif