Motion
2317 M

SKF
2317 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 60 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043604
N° MFR2317 M
Price$3,200.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2317 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 60 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043604
N° MFR2317 M
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
Votre prix3,200.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2317 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    2.3622 po / 60 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605840
  • Poids
    16.32 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2317 M BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2317 M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11460 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 2317 M avec alésage droit de 85 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 180 mm et largeur de 60 mm pour usage industriel.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif