Motion
2317 M/C3

SKF
2317 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043607
N° MFR2317 M/C3
Prix3,723.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2317 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043607
N° MFR2317 M/C3
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
Prix3,723.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2317 MC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    2.3622 po / 60 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605857
  • Poids
    16.32 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2317 MC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2317 M/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11460 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2317 M/C3 fournit un alésage droit de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 60 mm; idéal pour les machines lourdes et les convoyeurs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues