Motion
2318-M-C3
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043614
N° MFR2318-M-C3
Prix3,196.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043614
N° MFR2318-M-C3
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
Prix3,196.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2318-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801192668
  • Poids
    18.57 lb
  • Description
    2318-M-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2318-M-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    156000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    57000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2318-M comprend un alésage de 90 mm, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 64 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues