Motion
2318 M/C3

SKF
2318 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043616
N° MFR2318 M/C3
Prix4,088.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2318 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043616
N° MFR2318 M/C3
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
Prix4,088.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2318 MC3 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576605901
  • Poids
    19.08 lb
  • Description
    2318 MC3 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2318 M/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    151 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    57 kN
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2318 M/C3 comporte un alésage droit de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm, une largeur de 64 mm; convient aux équipements industriels lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues