Motion
2319-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043618
N° MFR2319-M
Prix3,444.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043618
N° MFR2319-M
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
Votre prix3,444.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2319-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801486545
  • Poids
    21.69 lb
  • Description
    2319-M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2319-M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    167000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    63000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2319-M est doté d'un alésage droit de 95 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 200 mm, d'une largeur de 67 mm, fabriqué en masse pour les machines industrielles lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues