Motion
2319-M-C3
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043622
N° MFR2319-M-C3
Prix3,406.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043622
N° MFR2319-M-C3
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
Votre prix3,406.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2319-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801486521
  • Poids
    21.69 lb
  • Description
    2319-M-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2319-M-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    167000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    63000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 2319-M-C3 avec alésage droit de 95 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 67 mm, adapté aux utilisations industrielles à forte charge.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues