Motion
2905
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043665
N° MFR2905
Prix71.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043665
N° MFR2905

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.2905

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5010 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    2900
  • CUP_NON
    4054364041182
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif