Motion
2907
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043677
N° MFR2907
Prix54.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043677
N° MFR2907
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
Votre prix54.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.2907

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    2900
  • CUP_NON
    4012802027204
  • Poids
    1.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif