Motion
2907

NTN
2907

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043681
N° MFR2907
Price$93.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2907

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043681
N° MFR2907
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
Votre prix93.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2907 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    29
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290264
  • CUP_NON
    4547359290264
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    0.300 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif