Motion
2908
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043687
N° MFR2908
Prix55.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043687
N° MFR2908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.2908

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5960 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    2900
  • CUP_NON
    4012802027211
  • Poids
    1.92 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif