Motion
2914

NTN
2914

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 20 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043731
N° MFR2914
Prix240.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2914

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 20 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043731
N° MFR2914
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
Votre prix240.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2914 BILLE BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290332
  • CUP_NON
    4547359290332
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Largeur totale
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11000 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    29
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Poids
    0.858 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues