Motion
2916
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 23 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043739
N° MFR2916
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 23 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043739
N° MFR2916
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.2916

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 lbf
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    2900
  • CUP_NON
    4012802027297
  • Poids
    1.65 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif