Motion
2917

NTN
2917

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 22 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043746
N° MFR2917
Prix259.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2917

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 22 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043746
N° MFR2917
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
Votre prix259.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2917 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290363
  • CUP_NON
    4547359290363
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    1.371 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif