Motion
2918
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 22 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043749
N° MFR2918
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 22 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043749
N° MFR2918
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AKL.2918-HLG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    2900
  • CUP_NON
    4047643199261
  • Poids
    1.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif