Motion
2920

NTN
2920

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043761
N° MFR2920
Prix464.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2920

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043761
N° MFR2920
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
Prix464.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2920 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290400
  • CUP_NON
    4547359290400
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    2.165 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif