Motion
2924

NTN
2924

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043771
N° MFR2924
Prix856.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2924

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00043771
N° MFR2924
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
Prix856.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2924 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290479
  • CUP_NON
    4547359290479
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5068
  • Poids
    0.487 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues