Motion
5200
Roulement à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00043789
N° MFR5200
Prix83.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 30 mm, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00043789
N° MFR5200
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
Prix83.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5200

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Poids
    0.11 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893597974
  • CUP_NON
    4991893597974
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5200
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif