Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale0.5625 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale3799 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.22000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5200
- Poids0.12 lb
- CUP_NON662300053157
- DescriptionROULEMENT À BILLES 5200-ZZ
- Type de produitRoulements à contact angulaire