5200CZZC3

NTN
5200CZZC3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 10 mm d’alésage, 30 mm de diamètre extérieur, 0.5630 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00043812
N° MFR5200CZZC3
Prix122.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5200CZZC3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 10 mm d’alésage, 30 mm de diamètre extérieur, 0.5630 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00043812
N° MFR5200CZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5200CZZC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    0.5630 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7150 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3900 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5630 po, 14.300 mm
  • Configuration
    Deux
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    52
  • Poids
    0.11 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359535631
  • CUP_NON
    4547359535631
  • Description
    5200CZZC3 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif