Aperçu
- Type C (construction Conrad)
- Chacune des deux rangées a un angle de contact de 30°
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale0.5625 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale1710 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Capacité de charge statique radiale967 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure14.29 mm
- Rpm max.22000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet0.64 mm
- Poids0.13 lb
- Numéro CUP du fabricant097741010757
- CUP_NON097741010757
- Caractéristiques et avantages• Type C (construction Conrad) • Chacune des deux rangées a un angle de contact de 30°
- Description5200 SBKZZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire