5201
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact sans objet
N° D’ARTICLE MI00043854
N° MFR5201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact sans objet
N° D’ARTICLE MI00043854
N° MFR5201
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5201 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2053 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1138 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    5200
  • Poids
    0.14 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300051900
  • Description
    5201 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif