5201JC3

NSK
5201JC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00043856
N° MFR5201JC3
Prix79.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5201JC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00043856
N° MFR5201JC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5201JC3 BRG

Spécifications

  • Hauteur
    0.8
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur
    1.8
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur
    1.75
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10500 N
  • Température maximale
    120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rayon du filet
    0,6 mm
  • Série
    5200
  • Poids
    0.13 lb, 0.05
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072789
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    5201JC3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif