55501
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 12 mm d’alésage, 32 mm de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00043880
N° MFR55501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 12 mm d’alésage, 32 mm de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00043880
N° MFR55501
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5201-ZZ ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    5062 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    5200
  • Poids
    0.14 lb
  • CUP_NON
    662300053201
  • Description
    5201-ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif