Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale0.6250 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale2340 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Capacité de charge statique radiale1260 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure15.875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.20000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet0.64 mm
- Série5200-SB
- Poids0.14 lb
- Numéro CUP du fabricant097741010795
- CUP_NON097741010795
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5201SBKZZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire