Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale0.6250 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contactSans objet
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale2258 lbf
- Capacité de charge statique radiale1359 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.17000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5200
- Poids0.15 lb
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300051955
- Description5202 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire