Aperçu
- Type C (construction Conrad)
- Chacune des deux rangées a un angle de contact de 30°
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale0.6250 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale2560 lbf
- Capacité de charge statique radiale1530 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure15.875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.17000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet0.64 mm
- Série5200-SB
- Poids0.15 lb
- Numéro CUP du fabricant097741010801
- CUP_NON097741010801
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Caractéristiques et avantages• Type C (construction Conrad) • Chacune des deux rangées a un angle de contact de 30°
- Description5202 SB BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire