Motion
5202ZZG15

NTN
5202ZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 35 mm, 0.6260 po de largeur, ouvert, angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI00043945
N° MFR5202ZZG15
Prix94.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5202ZZG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 35 mm, 0.6260 po de largeur, ouvert, angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI00043945
N° MFR5202ZZG15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix94.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5202ZZG15 CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.6260 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    CN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1600 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    DE
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6260 po, 15.900 mm
  • Configuration
    Deux
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520104436
  • CUP_NON
    3413520104436
  • Description
    5202ZZG15 CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues