Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale0.8125 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale3800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2080 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.8125 po
- Rpm max.9470 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet0.6 mm
- Série5200
- Poids0.24 lb
- Numéro CUP du fabricant087796043275
- CUP_NON087796043275
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Fente de remplissageNon
- Rinçage du solNon
- Régime de fonctionnement maximal267367.76435988 tr/min (huile), 222806.4702999 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC-1
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Description5203 PP4 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire