Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale0.6875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale2871 lbf
- Capacité de charge statique radiale1775 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.13000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5200
- Poids0.22 lb
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300052006
- Description5203 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements à contact angulaire