Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale0.6875 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale3210 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale1980 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure17.463 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.15000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet0.64 mm
- Série5200-SB
- Poids0.22 lb
- Numéro CUP du fabricant097741010856
- CUP_NON097741010856
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5203 SBKF BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire