Motion
5203NRC3

NTN
5203NRC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, 0.6890 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044035
N° MFR5203NRC3
Prix112.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5203NRC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, 0.6890 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044035
N° MFR5203NRC3
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
Prix112.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5203NRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    0.6890 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9050 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6890 po, 17.500 mm
  • Configuration
    Deux
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    52
  • Poids
    0.22 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359307672
  • CUP_NON
    4547359307672
  • Description
    5203NRC3 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues