Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale0.8125 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale12086 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.13000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5200
- Poids0.38 lb
- CUP_NON662300053355
- Description5204-ZZ ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements à contact angulaire