Motion
Z995204
Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 0.9375 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00044123
N° MFRZ995204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, Largeur de 0.9375 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00044123
N° MFRZ995204
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
W5204-2RS ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Capacité de charge statique radiale
    16534 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    5200
  • Poids
    0.38 lb
  • CUP_NON
    662300053850
  • Description
    W5204-2RS ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif