Motion
5204NRTNGC3

NSK
5204NRTNGC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, 0.8111 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044136
N° MFR5204NRTNGC3
Prix180.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
5204NRTNGC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, 0.8111 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044136
N° MFR5204NRTNGC3
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
Prix180.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5204-NRTNC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.8111 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19300 N
  • Température maximale
    120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    5200
  • Poids
    0.33 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072925
  • CUP_NON
    029176072925
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    5204-NRTNC3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif