Motion
5205CF1

MRC (SKF)
5205CF1

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00044242
N° MFR5205CF1
Prix157.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5205CF1

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00044242
N° MFR5205CF1
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
Prix157.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5205 CF-1 BRG (ANCIEN 5205-SBF)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4680 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    22.225 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    5200-C
  • Poids
    0.44 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741023337
  • CUP_NON
    097741023337
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    5205 CF-1 BRG (ANCIEN 5205-SBF)
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif