Motion
5205ZZ
Palier à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8125 po de largeur, Double blindage
N° D’ARTICLE MI00044257
N° MFR5205ZZ
Prix78.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8125 po de largeur, Double blindage
N° D’ARTICLE MI00044257
N° MFR5205ZZ
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
Votre prix78.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5205 ZZ DOUBLE RANGÉE ANGULAIRE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Poids
    0.42 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893600094
  • CUP_NON
    4991893600094
  • Description
    5205 ZZ DOUBLE RANGÉE ANGULAIRE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif