Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale0.8111 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contact32 °
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Matériau de la cageCage en acier
- Pays d’origineJP
- Description3205C3 PÉNINSULE À CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE
- Rayon du filet1 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- CUP_NON029176072253
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant029176072253
- Rpm max.12000 tr/min
- Température maximale120 °C
- Norme de mesureMétrique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Énoncé de la proposition 65
- Capacité de charge dynamique radiale19400 N
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Série3200
- Poids0.37 lb
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu