Motion
3205  A-2ZNR/C3

SKF
3205 A-2ZNR/C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8125 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044312
N° MFR3205 A-2ZNR/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3205 A-2ZNR/C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8125 po de largeur, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI00044312
N° MFR3205 A-2ZNR/C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3205 A-2ZNR/C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    14.3 kN
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    32
  • Poids
    0.44 lb
  • CUP_NON
    7316573935407
  • Description
    3205 A-2ZNR/C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues