Aperçu
- Les roulements à billes à contact angulaire à deux rangées répondent à la demande pour une rigidité axiale et radiale accrue dans les applications où la conception limite l’espace
- Roulement ouvert : désignation de préfixe K
- Blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale0.9375 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale7800 lbf
- Capacité de charge statique radiale4900 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.6520 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5200
- Poids0.65 lb
- CUP_NON087796043336
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à contact angulaire à deux rangées répondent à la demande pour une rigidité axiale et radiale accrue dans les applications où la conception limite l’espace • Roulement ouvert : désignation de préfixe K • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD
- Description5206 000 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire