Aperçu
- Correspond à la conception de deux roulements à billes à contact angulaire à rangée unique, mais occupe moins d’espace axial
- Ils peuvent accueillir des charges radiales ainsi que des charges axiales agissant dans les deux directions
- Ils offrent des roulements rigides et peuvent s’adapter aux moments d’inclinaison
- Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou A
- Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
- Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2Z
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale0.9375 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale30 kN
- Capacité de charge statique radiale20.4 kN
- Matériau de la cageMétal
- Largeur de la bague intérieure23.813 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.10000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série32
- Poids0.65 lb
- Numéro CUP du fabricant7316571185460
- CUP_NON7316571185460
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Caractéristiques et avantages• Correspond à la conception de deux roulements à billes à contact angulaire à rangée unique, mais occupe moins d’espace axial • Ils peuvent accueillir des charges radiales ainsi que des charges axiales agissant dans les deux directions • Ils fournissent des arrangements de roulement rigides et peuvent accueillir des moments d’inclinaison • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou A • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS • Protège des deux côtés : désignation de préfixe 2Z
- Description3206 A C3 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.