Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale0.8125 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale5150 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Capacité de charge statique radiale4770 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure20.638 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.8000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série5200-M
- Poids0.44 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant097741011235
- CUP_NON097741011235
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Description5205 MFFG BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire