Motion
5206SBZZ

MRC (SKF)
5206SBZZ

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 30 mm d’alésage, 62 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, ouvert, 30 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00044390
N° MFR5206SBZZ
Prix173.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5206SBZZ

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 30 mm d’alésage, 62 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, ouvert, 30 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI00044390
N° MFR5206SBZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5206 SBZZ BRG (ANCIEN 5206 CZZ-1)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6430 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    26.988 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    5200-C
  • Poids
    0.68 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741011501
  • CUP_NON
    097741011501
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    5206 SBZZ BRG (ANCIEN 5206 CZZ-1)
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif